Schneider - 4M-os kivágott homloklap W750 SX000058 - 03217
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 750 mm
Magasság - 200 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 4
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430032175
Sonepar cikkszám
SX000058
Gyártói cikkszám
03217
Gyártói típuskód
03217
Szélesség:
750 mm
Magasság:
200 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
4
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
850 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek - 4M-os kivágott homloklap W750