Schneider - 4M-os kivágott homloklap W750 SX066543 - LVS03217
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 750 mm
Magasság - 200 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 4
Felület kivitele - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481872760
Sonepar cikkszám
SX066543
Gyártói cikkszám
LVS03217
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS03217
Szélesség:
750 mm
Magasság:
200 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
4
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
850 mm
4M-os kivágott homloklap W750