Schneider - 4M-os rácsos szerelőlap csat. G rendszer SX066519 - LVS03175
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 200 mm
Szélesség - 300 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481871022
Sonepar cikkszám
SX066519
Gyártói cikkszám
LVS03175
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS03175
Anyag:
acél
Magasság:
200 mm
Szélesség:
300 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
4M-os rácsos szerelőlap csat. G rendszer