Schneider - 4M-os rácsos szerelőlap G rendszerhez SX066515 - LVS03170
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 194 mm
Szélesség - 600 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481875228
Sonepar cikkszám
SX066515
Gyártói cikkszám
LVS03170
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS03170
Anyag:
acél
Magasság:
194 mm
Szélesség:
600 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
4M-os rácsos szerelőlap G rendszerhez