Schneider - 4M-os rácsos szerelőlap P rendszerhez SX066655 - LVS03571
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 192 mm
Szélesség - 650 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481874900
Sonepar cikkszám
SX066655
Gyártói cikkszám
LVS03571
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS03571
Anyag:
acél
Magasság:
192 mm
Szélesség:
650 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
4M-os rácsos szerelőlap P rendszerhez