Schneider - 4M-os süllyesztett rácsos szerelőlap csat. G rendszer SX066520 - LVS03176
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 200 mm
Szélesség - 300 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481871015
Sonepar cikkszám
SX066520
Gyártói cikkszám
LVS03176
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS03176
Anyag:
acél
Magasság:
200 mm
Szélesség:
300 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
4M-os süllyesztett rácsos szerelőlap csat. G rendszer