Schneider - 4M-os süllyesztett rácsos szerelőlap G rendszer SX066516 - LVS03171
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 200 mm
Szélesség - 600 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481875235
Sonepar cikkszám
SX066516
Gyártói cikkszám
LVS03171
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS03171
Anyag:
acél
Magasság:
200 mm
Szélesség:
600 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
4M-os süllyesztett rácsos szerelőlap G rendszer