Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - 4M-os tömör homloklap, W=750mm SX066721 - LVS03854

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - 4M-os tömör homloklap, W=750mm SX066721

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 750 mm

  • Magasság - 200 mm

  • Anyag - acél

  • Magasságegységek száma (HE) - 4

  • Felület kivitele - porszórt

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

18 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606481873972

Sonepar cikkszám

SX066721

Gyártói cikkszám

LVS03854

Gyártói típuskód

PrismaSeT LVS03854

Szélesség:

750 mm

Magasság:

200 mm

Anyag:

acél

Magasságegységek száma (HE):

4

Felület kivitele:

porszórt

Szekrényszélességhez alkalmas:

850 mm

4M-os tömör homloklap, W=750mm