Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - 4M-os tömör homloklap, W=750mm SX000103 - 03854

MásolásMásolás
Schneider - 4M-os tömör homloklap, W=750mm SX000103

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 750 mm

  • Magasság - 200 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm

  • Anyag - acél

  • Magasságegységek száma (HE) - 4

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303430038542

Sonepar cikkszám

SX000103

Gyártói cikkszám

03854

Gyártói típuskód

03854

Szélesség:

750 mm

Magasság:

200 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

0 mm

Anyag:

acél

Magasságegységek száma (HE):

4

Felület kivitele:

porszórt

Szekrényszélességhez alkalmas:

850 mm

Kapcsolószekrény-rendszerek - 4M-os tömör homloklap, W=750mm