Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - 4P 440–550 V AC 0,03–10 A Vigi MH SN026334 - LV431534

MásolásMásolás
Schneider - 4P 440–550 V AC 0,03–10 A Vigi MH SN026334

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 440-550 V

  • Névleges hibaáram - 0.03-10 A

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V

  • Max. indítás-késleltetési idő - 310 ms

  • Max. névleges üzemi feszültség Ue - 550 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480018794

Sonepar cikkszám

SN026334

Gyártói cikkszám

LV431534

Gyártói típuskód

LV431534

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

440-550 V

Névleges hibaáram:

0.03-10 A

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Max. indítás-késleltetési idő:

310 ms

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

550 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

440-550 V

Késleltetési idő beállítható:

Igen

4P 440–550 V AC 0,03–10 A Vigi MH