Schneider - 4P csatlakozó adapter dugaszolható alaphoz SN029894 - LV429307
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram In - 250 A
Pólusszám - 4
Gyűjtősín adapter kivitel - Nem
Beépíthető készülék kivitel - Nem
Csatlakozási mód fő áramkör - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480021497
Sonepar cikkszám
SN029894
Gyártói cikkszám
LV429307
Gyártói típuskód
LV429307
Névleges áram In:
250 A
Pólusszám:
4
Gyűjtősín adapter kivitel:
Nem
Beépíthető készülék kivitel:
Nem
Csatlakozási mód fő áramkör:
egyéb
Schneider Automatizálási Kampány 2024