Schneider - 4P3D MA220 kioldóegység NSX250-hez SN027119 - LV431510
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 0-0 A
Pólusszám - 4
Névleges tartós áram (Iu) - 220 A
Rövidzárlati kioldó funkció - nem késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480018541
Sonepar cikkszám
SN027119
Gyártói cikkszám
LV431510
Gyártói típuskód
LV431510
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
0-0 A
Pólusszám:
4
Névleges tartós áram (Iu):
220 A
Rövidzárlati kioldó funkció:
nem késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval:
Nem
Motorvédelem típusa:
egyéb
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
690-690 V
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
690-690 V
Léptetőegység, MA, 220A, 4-pólusú 3d. termékcsalád: NSX100...250 - tartománykompatibilitás: Compact NSX160, Compact NSX250, Compact NSX100 - pólusok megnevezése: 4P - védett pólusok leírása: 3t - nulla helyzete: bal - hálózat típusa: AC - hálózati frekven