Schneider - 4P3D TM16D kioldóegység NSX100–250 SN027863 - LV429047
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 11-16 A
Pólusszám - 4
Névleges tartós áram (Iu) - 16 A
Rövidzárlati kioldó funkció - nem késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
40 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480017957
Sonepar cikkszám
SN027863
Gyártói cikkszám
LV429047
Gyártói típuskód
LV429047
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
11-16 A
Pólusszám:
4
Névleges tartós áram (Iu):
16 A
Rövidzárlati kioldó funkció:
nem késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval:
Nem
Motorvédelem típusa:
termikus/mágneses kioldó
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
690-690 V
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
690-690 V
4P3D TM16D kioldóegység NSX100–250