Schneider - 4P3D TM200D kioldóegység NSX250-hez SN026972 - LV431441
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 140-200 A
Pólusszám - 4
Névleges tartós áram (Iu) - 200 A
Rövidzárlati kioldó funkció - nem késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
102 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480018275
Sonepar cikkszám
SN026972
Gyártói cikkszám
LV431441
Gyártói típuskód
LV431441
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
140-200 A
Pólusszám:
4
Névleges tartós áram (Iu):
200 A
Rövidzárlati kioldó funkció:
nem késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval:
Nem
Motorvédelem típusa:
termikus/mágneses kioldó
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
690-690 V
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
690-690 V
Léptetőegység, TMD, 200A, 4-pólusú 3d. termékcsalád: NSX100...250 - tartománykompatibilitás: Compact NSX160, Compact NSX250, Compact NSX100 - pólusok megnevezése: 4P - védett pólusok leírása: 3t - nulla helyzete: bal - hálózat típusa: AC - hálózati frekve