Schneider - 4P3D TM25D kioldóegység NSX100–250 SN027750 - LV429046
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 17.5-17.5 A
Pólusszám - 4
Névleges tartós áram (Iu) - 25 A
Rövidzárlati kioldó funkció - késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
53 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480017940
Sonepar cikkszám
SN027750
Gyártói cikkszám
LV429046
Gyártói típuskód
LV429046
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
17.5-17.5 A
Pólusszám:
4
Névleges tartós áram (Iu):
25 A
Rövidzárlati kioldó funkció:
késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval:
Nem
Motorvédelem típusa:
termikus/mágneses kioldó
Tápfeszültség típusa:
AC
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
690-690 V
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
690-690 V
Léptetőegység, TMD, 25A, 4-pólusú 3d. termékcsalád: NSX100...250 - tartománykompatibilitás: Compact NSX100, Compact NSX160, Compact NSX250 - pólusok megnevezése: 4P - védett pólusok leírása: 3t - nulla helyzete: bal - hálózat típusa: AC - hálózati frekven