Schneider - 4P3D TM50D kioldóegység NSX100–250 SN027763 - LV429043
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 35-50 A
Pólusszám - 4
Névleges tartós áram (Iu) - 50 A
Rövidzárlati kioldó funkció - nem késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
62 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480017919
Sonepar cikkszám
SN027763
Gyártói cikkszám
LV429043
Gyártói típuskód
LV429043
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
35-50 A
Pólusszám:
4
Névleges tartós áram (Iu):
50 A
Rövidzárlati kioldó funkció:
nem késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval:
Nem
Motorvédelem típusa:
termikus/mágneses kioldó
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
690-690 V
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
690-690 V
4P3D TM50D kioldóegység NSX100–250