Schneider - 4P3D TM63D kioldóegység NSX100–250 SN027862 - LV429042
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 44-63 A
Pólusszám - 4
Névleges tartós áram (Iu) - 63 A
Rövidzárlati kioldó funkció - nem késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
97 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480017902
Sonepar cikkszám
SN027862
Gyártói cikkszám
LV429042
Gyártói típuskód
LV429042
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
44-63 A
Pólusszám:
4
Névleges tartós áram (Iu):
63 A
Rövidzárlati kioldó funkció:
nem késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval:
Nem
Motorvédelem típusa:
termikus/mágneses kioldó
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
690-690 V
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
690-690 V
4P3D TM63D kioldóegység NSX100–250