Schneider - 4P3D TM80D kioldóegység NSX100 SN027571 - LV429041
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 56-80 A
Pólusszám - 4
Névleges tartós áram (Iu) - 80 A
Rövidzárlati kioldó funkció - nem késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
86 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480017896
Sonepar cikkszám
SN027571
Gyártói cikkszám
LV429041
Gyártói típuskód
LV429041
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
56-80 A
Pólusszám:
4
Névleges tartós áram (Iu):
80 A
Rövidzárlati kioldó funkció:
nem késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval:
Nem
Motorvédelem típusa:
termikus/mágneses kioldó
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
690-690 V
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
690-690 V
Léptetőegység, TMD, 80A, 4-pólusú 3d. termékcsalád: NSX100...250 - tartománykompatibilitás: Compact NSX250, Compact NSX100, Compact NSX160 - pólusok megnevezése: 4P - védett pólusok leírása: 3t - nulla helyzete: bal - hálózat típusa: AC - hálózati frekven