Nem visszaküldhető

Schneider - 4P4D Micrologic 1.3 M 320A kioldó egység SN026912 - LV432078

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - 4P4D Micrologic 1.3 M 320A kioldó egység SN026912

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 160-320 A

  • Pólusszám - 4

  • Névleges tartós áram (Iu) - 320 A

  • Rövidzárlati kioldó funkció - késleltetett

  • Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

134 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480026089

Sonepar cikkszám

SN026912

Gyártói cikkszám

LV432078

Gyártói típuskód

LV432078

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

160-320 A

Pólusszám:

4

Névleges tartós áram (Iu):

320 A

Rövidzárlati kioldó funkció:

késleltetett

Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval:

Nem

Motorvédelem típusa:

elektronikus kioldó

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

690-690 V

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

690-690 V

4P4D Micrologic 1.3 M 320A kioldó egység