Nem visszaküldhető

Schneider - 4P4D Micrologic 1.3 M 500A kioldó egység SN026891 - LV432077

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - 4P4D Micrologic 1.3 M 500A kioldó egység SN026891

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 0-0 A

  • Pólusszám - 4

  • Névleges tartós áram (Iu) - 500 A

  • Rövidzárlati kioldó funkció - késleltetett

  • Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

311 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480026072

Sonepar cikkszám

SN026891

Gyártói cikkszám

LV432077

Gyártói típuskód

LV432077

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

0-0 A

Pólusszám:

4

Névleges tartós áram (Iu):

500 A

Rövidzárlati kioldó funkció:

késleltetett

Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval:

Nem

Motorvédelem típusa:

elektronikus kioldó

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

690-690 V

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

690-690 V

4P4D Micrologic 1.3 M 500A kioldó egység