Schneider - 4P4D Micrologic 2.2 100 A kioldóegység NSX100–250 SN026948 - LV429080
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 36-100 A
Pólusszám - 4
Névleges tartós áram (Iu) - 100 A
Rövidzárlati kioldó funkció - késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
82 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480016196
Sonepar cikkszám
SN026948
Gyártói cikkszám
LV429080
Gyártói típuskód
LV429080
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
36-100 A
Pólusszám:
4
Névleges tartós áram (Iu):
100 A
Rövidzárlati kioldó funkció:
késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval:
Nem
Motorvédelem típusa:
elektronikus kioldó
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
690-690 V
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
690-690 V
4P4D Micrologic 2.2 100 A kioldóegység NSX100–250