Nem visszaküldhető

Schneider - 4P4D Micrologic 2.2 40 A kioldóegység NSX100–250 SN026973 - LV429082

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - 4P4D Micrologic 2.2 40 A kioldóegység NSX100–250 SN026973

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 17-48 A

  • Pólusszám - 4

  • Névleges tartós áram (Iu) - 40 A

  • Rövidzárlati kioldó funkció - késleltetett

  • Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

32 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480016202

Sonepar cikkszám

SN026973

Gyártói cikkszám

LV429082

Gyártói típuskód

LV429082

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

17-48 A

Pólusszám:

4

Névleges tartós áram (Iu):

40 A

Rövidzárlati kioldó funkció:

késleltetett

Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval:

Nem

Motorvédelem típusa:

elektronikus kioldó

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

690-690 V

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

690-690 V

4P4D Micrologic 2.2 40 A kioldóegység NSX100–250