Nem visszaküldhető

Schneider - 4P4D Micrologic 2.2 AB 100 A kioldóegység SX008364 - LV434550

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - 4P4D Micrologic 2.2 AB 100 A kioldóegység SX008364

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 42-120 A

  • Pólusszám - 4

  • Névleges tartós áram (Iu) - 100 A

  • Rövidzárlati kioldó funkció - késleltetett

  • Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

33 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480016905

Sonepar cikkszám

SX008364

Gyártói cikkszám

LV434550

Gyártói típuskód

LV434550

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

42-120 A

Pólusszám:

4

Névleges tartós áram (Iu):

100 A

Rövidzárlati kioldó funkció:

késleltetett

Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval:

Nem

Motorvédelem típusa:

elektronikus kioldó

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - 4P4D Micrologic 2.2 AB 100 A kioldóegység