Schneider - 4P4D Micrologic 2.2 G 40 A kioldóegység NSX100–250 SN027043 - LV429086
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 16-40 A
Pólusszám - 4
Névleges tartós áram (Iu) - 40 A
Rövidzárlati kioldó funkció - késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
32 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480017353
Sonepar cikkszám
SN027043
Gyártói cikkszám
LV429086
Gyártói típuskód
LV429086
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
16-40 A
Pólusszám:
4
Névleges tartós áram (Iu):
40 A
Rövidzárlati kioldó funkció:
késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval:
Nem
Motorvédelem típusa:
elektronikus kioldó
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
690-690 V
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
690-690 V
4P4D Micrologic 2.2 G 40 A kioldóegység NSX100–250