Nem visszaküldhető

Schneider - 4P4D Micrologic 2.3 250A kioldó egység SN026788 - LV432086

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - 4P4D Micrologic 2.3 250A kioldó egység SN026788

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 63-250 A

  • Pólusszám - 4

  • Névleges tartós áram (Iu) - 250 A

  • Rövidzárlati kioldó funkció - késleltetett

  • Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480016363

Sonepar cikkszám

SN026788

Gyártói cikkszám

LV432086

Gyártói típuskód

LV432086

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

63-250 A

Pólusszám:

4

Névleges tartós áram (Iu):

250 A

Rövidzárlati kioldó funkció:

késleltetett

Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval:

Nem

Motorvédelem típusa:

elektronikus kioldó

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

690-690 V

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

690-690 V

4P4D Micrologic 2.3 250A kioldó egység