Nem visszaküldhető

Schneider - 4P4D Micrologic 2.3 AB 400 A kioldóegység SN026727 - LV434557

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - 4P4D Micrologic 2.3 AB 400 A kioldóegység SN026727

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 260-260 A

  • Pólusszám - 4

  • Névleges tartós áram (Iu) - 400 A

  • Rövidzárlati kioldó funkció - késleltetett

  • Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

203 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480016967

Sonepar cikkszám

SN026727

Gyártói cikkszám

LV434557

Gyártói típuskód

LV434557

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

260-260 A

Pólusszám:

4

Névleges tartós áram (Iu):

400 A

Rövidzárlati kioldó funkció:

késleltetett

Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval:

Nem

Motorvédelem típusa:

elektronikus kioldó

Léptetőegység, Micrologic 2,3AB, 400A, 4-pólusú 4d. termékcsalád: NSX400...630 - termék vagy komponens típusa: vezérlőegység - tartománykompatibilitás: Compact NSX400, Compact NSX630 - pólusok megnevezése: 4P - védett pólusok leírása: 4t, 3t, 3t + N/2 - n