Nem visszaküldhető

Schneider - 4P4D Micrologic 5.2 A 160 A kioldóegység NSX100–250 SN026607 - LV430495

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - 4P4D Micrologic 5.2 A 160 A kioldóegység NSX100–250 SN026607

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 57-160 A

  • Pólusszám - 4

  • Névleges tartós áram (Iu) - 160 A

  • Rövidzárlati kioldó funkció - késleltetett

  • Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

82 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606480016578

Sonepar cikkszám

SN026607

Gyártói cikkszám

LV430495

Gyártói típuskód

LV430495

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

57-160 A

Pólusszám:

4

Névleges tartós áram (Iu):

160 A

Rövidzárlati kioldó funkció:

késleltetett

Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval:

Nem

Motorvédelem típusa:

elektronikus kioldó

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

690-690 V

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

690-690 V

Léptetőegység, Micrologic 5,2A, 160A, 4-pólusú 4d. termékcsalád: NSX100...250 - termék vagy komponens típusa: vezérlőegység - tartománykompatibilitás: Compact NSX160, Compact NSX250, Compact NSX100 - pólusok megnevezése: 4P - védett pólusok leírása: 4t, 3