Nem visszaküldhető

Schneider - 4P4D Micrologic 5.2 A 250 A kioldóegység NSX250 SN026609 - LV431495

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - 4P4D Micrologic 5.2 A 250 A kioldóegység NSX250 SN026609

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 90-250 A

  • Pólusszám - 4

  • Névleges tartós áram (Iu) - 250 A

  • Rövidzárlati kioldó funkció - késleltetett

  • Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

117 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606480016592

Sonepar cikkszám

SN026609

Gyártói cikkszám

LV431495

Gyártói típuskód

LV431495

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

90-250 A

Pólusszám:

4

Névleges tartós áram (Iu):

250 A

Rövidzárlati kioldó funkció:

késleltetett

Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval:

Nem

Motorvédelem típusa:

elektronikus kioldó

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

690-690 V

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

690-690 V

Léptetőegység, Micrologic 5,2A, 250A, 4-pólusú 4d. termékcsalád: NSX100...250 - termék vagy komponens típusa: vezérlőegység - tartománykompatibilitás: Compact NSX160, Compact NSX250, Compact NSX100 - pólusok megnevezése: 4P - védett pólusok leírása: 3t, 3