Nem visszaküldhető

Schneider - 4P4D Micrologic 5.2 A 40A kioldó egység SN026681 - LV429101

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - 4P4D Micrologic 5.2 A 40A kioldó egység SN026681

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 16-40 A

  • Pólusszám - 4

  • Névleges tartós áram (Iu) - 40 A

  • Rövidzárlati kioldó funkció - nem késleltetett

  • Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

82 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606480016554

Sonepar cikkszám

SN026681

Gyártói cikkszám

LV429101

Gyártói típuskód

LV429101

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

16-40 A

Pólusszám:

4

Névleges tartós áram (Iu):

40 A

Rövidzárlati kioldó funkció:

nem késleltetett

Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval:

Nem

Motorvédelem típusa:

elektronikus kioldó

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

690-690 V

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

690-690 V

4P4D Micrologic 5.2 A 40A kioldó egység