Nem visszaküldhető

Schneider - 4P4D Micrologic 5.2 E 160A kioldóegység SN026615 - LV430496

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - 4P4D Micrologic 5.2 E 160A kioldóegység SN026615

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 66-192 A

  • Pólusszám - 4

  • Névleges tartós áram (Iu) - 160 A

  • Rövidzárlati kioldó funkció - késleltetett

  • Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

82 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606480017032

Sonepar cikkszám

SN026615

Gyártói cikkszám

LV430496

Gyártói típuskód

LV430496

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

66-192 A

Pólusszám:

4

Névleges tartós áram (Iu):

160 A

Rövidzárlati kioldó funkció:

késleltetett

Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval:

Nem

Motorvédelem típusa:

elektronikus kioldó

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

690-690 V

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

690-690 V

4P4D Micrologic 5.2 E 160A kioldóegység