Nem visszaküldhető

Schneider - 4P4D Micrologic 5.3 A 630A kioldó egység SN026549 - LV432093

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - 4P4D Micrologic 5.3 A 630A kioldó egység SN026549

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 263-756 A

  • Pólusszám - 4

  • Névleges tartós áram (Iu) - 630 A

  • Rövidzárlati kioldó funkció - késleltetett

  • Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480016806

Sonepar cikkszám

SN026549

Gyártói cikkszám

LV432093

Gyártói típuskód

LV432093

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

263-756 A

Pólusszám:

4

Névleges tartós áram (Iu):

630 A

Rövidzárlati kioldó funkció:

késleltetett

Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval:

Nem

Motorvédelem típusa:

elektronikus kioldó

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

690-690 V

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

690-690 V

4P4D Micrologic 5.3 A 630A kioldó egység