Nem visszaküldhető

Schneider - 4P4D Micrologic 6.2 A 100A kioldó egység SN026605 - LV429135

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - 4P4D Micrologic 6.2 A 100A kioldó egység SN026605

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 36-100 A

  • Pólusszám - 4

  • Névleges tartós áram (Iu) - 100 A

  • Rövidzárlati kioldó funkció - késleltetett

  • Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

82 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606480016622

Sonepar cikkszám

SN026605

Gyártói cikkszám

LV429135

Gyártói típuskód

LV429135

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

36-100 A

Pólusszám:

4

Névleges tartós áram (Iu):

100 A

Rövidzárlati kioldó funkció:

késleltetett

Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval:

Igen

Motorvédelem típusa:

elektronikus kioldó

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

690-690 V

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

690-690 V

4P4D Micrologic 6.2 A 100A kioldó egység