Schneider - 4P4D Micrologic 6.2 A 160A kioldóegység SN026582 - LV430515
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 57-160 A
Pólusszám - 4
Névleges tartós áram (Iu) - 160 A
Rövidzárlati kioldó funkció - késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
82 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480016653
Sonepar cikkszám
SN026582
Gyártói cikkszám
LV430515
Gyártói típuskód
LV430515
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
57-160 A
Pólusszám:
4
Névleges tartós áram (Iu):
160 A
Rövidzárlati kioldó funkció:
késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval:
Igen
Motorvédelem típusa:
elektronikus kioldó
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
690-690 V
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
690-690 V
Léptetőegység, Micrologic 6,2A, 160A, 4-pólusú 4d. termékcsalád: NSX100...250 - termék vagy komponens típusa: vezérlőegység - tartománykompatibilitás: Compact NSX100, Compact NSX160, Compact NSX250 - pólusok megnevezése: 4P - védett pólusok leírása: 4t, 3