Nem visszaküldhető

Schneider - 4P4D Micrologic 6.2 A 40A kioldó egység SN026668 - LV429136

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - 4P4D Micrologic 6.2 A 40A kioldó egység SN026668

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 19-48 A

  • Pólusszám - 4

  • Névleges tartós áram (Iu) - 40 A

  • Rövidzárlati kioldó funkció - késleltetett

  • Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

82 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606480016639

Sonepar cikkszám

SN026668

Gyártói cikkszám

LV429136

Gyártói típuskód

LV429136

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

19-48 A

Pólusszám:

4

Névleges tartós áram (Iu):

40 A

Rövidzárlati kioldó funkció:

késleltetett

Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval:

Igen

Motorvédelem típusa:

elektronikus kioldó

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

690-690 V

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

690-690 V

4P4D Micrologic 6.2 A 40A kioldó egység