Nem visszaküldhető

Schneider - 4P4D Micrologic 6.2 E 100A kioldó egység SN026573 - LV429140

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - 4P4D Micrologic 6.2 E 100A kioldó egység SN026573

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 42-120 A

  • Pólusszám - 4

  • Névleges tartós áram (Iu) - 100 A

  • Rövidzárlati kioldó funkció - késleltetett

  • Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

33 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480017087

Sonepar cikkszám

SN026573

Gyártói cikkszám

LV429140

Gyártói típuskód

LV429140

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

42-120 A

Pólusszám:

4

Névleges tartós áram (Iu):

100 A

Rövidzárlati kioldó funkció:

késleltetett

Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval:

Igen

Motorvédelem típusa:

elektronikus kioldó

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

690-690 V

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

690-690 V

4P4D Micrologic 6.2 E 100A kioldó egység