Nem visszaküldhető

Schneider - 4P4D Micrologic 6.2 E 250A kioldóegység SN026524 - LV431516

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - 4P4D Micrologic 6.2 E 250A kioldóegység SN026524

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 105-300 A

  • Pólusszám - 4

  • Névleges tartós áram (Iu) - 250 A

  • Rövidzárlati kioldó funkció - késleltetett

  • Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

207 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480017131

Sonepar cikkszám

SN026524

Gyártói cikkszám

LV431516

Gyártói típuskód

LV431516

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

105-300 A

Pólusszám:

4

Névleges tartós áram (Iu):

250 A

Rövidzárlati kioldó funkció:

késleltetett

Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval:

Igen

Motorvédelem típusa:

elektronikus kioldó

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

690-690 V

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

690-690 V

Léptetőegység, Micrologic 6,2 E, 250A, 4-pólusú 4d. termékcsalád: NSX100...250 - termék vagy komponens típusa: vezérlőegység - tartománykompatibilitás: Compact NSX250, Compact NSX100, Compact NSX160 - pólusok megnevezése: 4P - védett pólusok leírása: 3t,