Schneider - 4P4D Micrologic 6.2 E 40A kioldó egység SN026570 - LV429141
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 16-40 A
Pólusszám - 4
Névleges tartós áram (Iu) - 40 A
Rövidzárlati kioldó funkció - késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
32 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480017094
Sonepar cikkszám
SN026570
Gyártói cikkszám
LV429141
Gyártói típuskód
LV429141
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
16-40 A
Pólusszám:
4
Névleges tartós áram (Iu):
40 A
Rövidzárlati kioldó funkció:
késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval:
Igen
Motorvédelem típusa:
elektronikus kioldó
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
690-690 V
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
690-690 V
4P4D Micrologic 6.2 E 40A kioldó egység