Schneider - 4P4D TM125D kioldóegység NSX160/250-hez SN027397 - LV430451
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 87-125 A
Pólusszám - 4
Névleges tartós áram (Iu) - 125 A
Rövidzárlati kioldó funkció - nem késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
87 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480018176
Sonepar cikkszám
SN027397
Gyártói cikkszám
LV430451
Gyártói típuskód
LV430451
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
87-125 A
Pólusszám:
4
Névleges tartós áram (Iu):
125 A
Rövidzárlati kioldó funkció:
nem késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval:
Nem
Motorvédelem típusa:
termikus/mágneses kioldó
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
690-690 V
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
690-690 V
Léptetőegység, TMD, 125A, 4-pólusú 4d. termékcsalád: NSX100...250 - tartománykompatibilitás: Compact NSX250, Compact NSX100, Compact NSX160 - pólusok megnevezése: 4P - védett pólusok leírása: 4t - nulla helyzete: bal - hálózat típusa: AC - hálózati frekve