Schneider - 4P4D TM160D kioldóegység NSX250 CI SX008064 - LV431452
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 112-160 A
Pólusszám - 4
Névleges tartós áram (Iu) - 160 A
Rövidzárlati kioldó funkció - nem késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
91 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480018312
Sonepar cikkszám
SX008064
Gyártói cikkszám
LV431452
Gyártói típuskód
LV431452
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
112-160 A
Pólusszám:
4
Névleges tartós áram (Iu):
160 A
Rövidzárlati kioldó funkció:
nem késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval:
Nem
Motorvédelem típusa:
termikus/mágneses kioldó
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
690-690 V
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
690-690 V
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - 4P4D TM160D kioldóegység NSX250 CI