Schneider - 4P4D TM16D kioldóegység NSX100–250 SN027682 - LV429057
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 11-16 A
Pólusszám - 4
Névleges tartós áram (Iu) - 16 A
Rövidzárlati kioldó funkció - nem késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
40 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480018039
Sonepar cikkszám
SN027682
Gyártói cikkszám
LV429057
Gyártói típuskód
LV429057
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
11-16 A
Pólusszám:
4
Névleges tartós áram (Iu):
16 A
Rövidzárlati kioldó funkció:
nem késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval:
Nem
Motorvédelem típusa:
termikus/mágneses kioldó
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
690-690 V
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
690-690 V
Tápfeszültség DC-nél:
750-750 V
4P4D TM16D kioldóegység NSX100–250