Nem visszaküldhető

Schneider - 4P4D TM250D kioldóegység NSX250-hez SN026856 - LV431450

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - 4P4D TM250D kioldóegység NSX250-hez SN026856

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 175-250 A

  • Pólusszám - 4

  • Névleges tartós áram (Iu) - 250 A

  • Rövidzárlati kioldó funkció - nem késleltetett

  • Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

86 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480018299

Sonepar cikkszám

SN026856

Gyártói cikkszám

LV431450

Gyártói típuskód

LV431450

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

175-250 A

Pólusszám:

4

Névleges tartós áram (Iu):

250 A

Rövidzárlati kioldó funkció:

nem késleltetett

Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval:

Nem

Motorvédelem típusa:

termikus/mágneses kioldó

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

690-690 V

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

690-690 V

4P4D TM250D kioldóegység NSX250-hez