Nem visszaküldhető

Schneider - 4P4D TM25G kioldóegység NSX100–250 SN027677 - LV429164

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - 4P4D TM25G kioldóegység NSX100–250 SN027677

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 18-25 A

  • Pólusszám - 4

  • Névleges tartós áram (Iu) - 25 A

  • Rövidzárlati kioldó funkció - nem késleltetett

  • Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

53 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480018428

Sonepar cikkszám

SN027677

Gyártói cikkszám

LV429164

Gyártói típuskód

LV429164

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

18-25 A

Pólusszám:

4

Névleges tartós áram (Iu):

25 A

Rövidzárlati kioldó funkció:

nem késleltetett

Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval:

Nem

Motorvédelem típusa:

termikus/mágneses kioldó

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

690-690 V

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

690-690 V

Tápfeszültség DC-nél:

750-750 V

4P4D TM25G kioldóegység NSX100–250