Nem visszaküldhető

Schneider - 4P4D TM40D kioldóegység NSX100–250 SN027716 - LV429054

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - 4P4D TM40D kioldóegység NSX100–250 SN027716

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 28-40 A

  • Pólusszám - 4

  • Névleges tartós áram (Iu) - 40 A

  • Rövidzárlati kioldó funkció - nem késleltetett

  • Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

67 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480018008

Sonepar cikkszám

SN027716

Gyártói cikkszám

LV429054

Gyártói típuskód

LV429054

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

28-40 A

Pólusszám:

4

Névleges tartós áram (Iu):

40 A

Rövidzárlati kioldó funkció:

nem késleltetett

Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval:

Nem

Motorvédelem típusa:

termikus/mágneses kioldó

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

690-690 V

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

690-690 V

Tápfeszültség DC-nél:

750-750 V

4P4D TM40D kioldóegység NSX100–250