Schneider - 4xSBM külső rögzítőfül SX010021 - NSYAEFPFSB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - acél
Szélesség - 22 mm
Magasság - 38.5 mm
Mélység - 10 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480520471
Sonepar cikkszám
SX010021
Gyártói cikkszám
NSYAEFPFSB
Gyártói típuskód
NSYAEFPFSB
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
acél
Szélesség:
22 mm
Magasság:
38.5 mm
Mélység:
10 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
4xSBM külső rögzítőfül