Schneider - 5.5 kvar VarPlus Can Serleg kondenzátor 690V SX003337 - BLRCH055A066B69
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapacitás - 12.3 µF
Névleges feszültség - 690-690 V
Kapacitás 2 - 0 µF
Dugós csatlakozóval - Igen
Hosszúság - 233 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
70 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485254166
Sonepar cikkszám
SX003337
Gyártói cikkszám
BLRCH055A066B69
Gyártói típuskód
BLRCH055A066B69
Kapacitás:
12.3 µF
Névleges feszültség:
690-690 V
Kapacitás 2:
0 µF
Dugós csatlakozóval:
Igen
Hosszúság:
233 mm
Átmérő:
75 mm
Fényforrás működtetők és kiegészítők - 5.5 kvar VarPlus Can Serleg kondenzátor 690V