Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - 5,8m tömítőszalag GT73463 - NSYCEK

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - 5,8m tömítőszalag GT73463

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - összekötő/elválasztó elem

  • Szélesség - 5800 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 2200 mm

  • Magasság - 3 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606485130323

Sonepar cikkszám

GT73463

Gyártói cikkszám

NSYCEK

Gyártói típuskód

NSYCEK

Kivitel:

összekötő/elválasztó elem

Szélesség:

5800 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

0 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

2200 mm

Magasság:

3 mm

Anyag:

műanyag

Szekrénymélységhez alkalmas:

1000 mm

Mélység:

10 mm

Szín:

fekete

RAL-szám:

9005

5,8m tömítőszalag