Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

Schneider - 5 db RJ45 csatlakozó (anya/anya) SN028853 - TRV00870

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - 5 db RJ45 csatlakozó (anya/anya) SN028853

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakozó típusa - 2x RJ45

  • Kategória - 5E

  • Kialakítás - egyenes

  • Kivitel - csatlakozó dugó/csatlakozó dugó

  • Árnyékolt - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480025334

Sonepar cikkszám

SN028853

Gyártói cikkszám

TRV00870

Gyártói típuskód

TRV00870

Csatlakozó típusa:

2x RJ45

Kategória:

5E

Kialakítás:

egyenes

Kivitel:

csatlakozó dugó/csatlakozó dugó

Árnyékolt:

Igen

Rögzítés módja:

egyéb

5 db RJ45 csatlakozó (anya/anya)