Schneider - 5 fekete öntapadós földelő jel SX000005 - 01009
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - egyéb
Szélesség - 20 mm
Magasság - 15 mm
Mélység - 2 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430010098
Sonepar cikkszám
SX000005
Gyártói cikkszám
01009
Gyártói típuskód
01009
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
egyéb
Szélesség:
20 mm
Magasság:
15 mm
Mélység:
2 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek - 5 fekete öntapadós földelő jel