Schneider - 5 fekete öntapadós trafo jel SX000004 - 01008
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Öntapadós - Igen
Felirat - piktogram
Szín - fekete
Áttetsző - Igen
Szélesség - 60 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430010081
Sonepar cikkszám
SX000004
Gyártói cikkszám
01008
Gyártói típuskód
01008
Öntapadós:
Igen
Felirat:
piktogram
Szín:
fekete
Áttetsző:
Igen
Szélesség:
60 mm
Magasság:
40 mm
Mágneses:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek - 5 fekete öntapadós trafo jel