Schneider - 5 kvar VarPlus Can Serleg kondenzátor 440V SX003333 - BLRCH050A060B44
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapacitás - 27.4 µF
Névleges feszültség - 440-440 V
Kivitel - egyéb
Kapacitás 2 - 0 µF
Dugós csatlakozóval - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485255644
Sonepar cikkszám
SX003333
Gyártói cikkszám
BLRCH050A060B44
Gyártói típuskód
VarPlus Can BLRCH050A060B44
Kapacitás:
27.4 µF
Névleges feszültség:
440-440 V
Kivitel:
egyéb
Kapacitás 2:
0 µF
Dugós csatlakozóval:
Nem
Hosszúság:
245 mm
Átmérő:
63 mm
5 kvar VarPlus Can Serleg kondenzátor 440V